Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Präzisions-Gehrungswinkel

Gehrungswinkel Alu/Holz
GEHRUNGWNKL-350MM

Art.-Nr. 071564 287

EAN 4056807922812

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Präzisions-Gehrungswinkel

Art.-Nr. 071564 287
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
Hochwertiger Präzisions-Gehrungswinkel 350 mm 45° aus Aluminium und Holz

Geringes Gewicht und höchste Genauigkeit


Grundkörper aus Aluminium



Dauerhafte Messgenauigkeit


Gehärtete Stahlschiene



Angenehmes Arbeiten


Griffteil aus Nußbaum-Holzeinlage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schenkelmaß lang

350 mm

Schenkelmaß kurz

140 mm

Dicke

13 mm

Gehrungswinkel

45 Grad

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
2 in 1 Druckbleistift und Tiefloch-Marker-Set

MARK-SET-1STIFT-(2IN1)-8TLG

Abnehmbare Kappe – sowohl als Druckbleistift als auch als Tiefloch-Marker einsetzbar